※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-WK型 重荷重用固定金具付ゴム車輪(鋼板製金具)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00485186 品番HR-200WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,940
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金具の高さH:150 リム巾R:63 取付座F1/F2:151/102 取付穴ピッチP1/P2:112/63 車輪取付巾:71 シャフト径D:25 用途:一般用 車輪径(mm):200

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)151×102 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)250 材質(車輪)ゴム 形状固定 型式HR-WK型重荷重用固定車 車輪幅(mm)63 取付寸法X×Y(mm)112×63 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーなし 最大荷重(N)4018 取付穴径(Φmm)14 最大荷重(kg)410 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする