※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
ニューマチック車輪(空気入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00485213
品番
2.00-4W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
用途
緩衝用
型式
ニューマチック
車輪幅(mm)
47
穴径(Φmm)
17
ボス幅(mm)
60
プライ数
2PR
標準空気圧(kg/cm)
2.00
車輪タイプ
空気入り