※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューマチック車輪(空気入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00485222 品番 2.50-4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
車輪径(Φmm)231 材質(車輪)ゴム 用途緩衝用 型式ニューマチック 車輪幅(mm)65 穴径(Φmm)20 ボス幅(mm)81 プライ数4PR 標準空気圧(kg/cm)3.50 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする