※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューマチック自由金具付車輪(空気入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00485265 品番 3.00-4WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

金具の高さH:180 取付座F1/F2:160/160 取付穴ピッチP1/P2:125/125 車輪ボス幅B:82 車輪取付巾b:90 シャフト径:20 取付高(mm):312 穴径(mm):14 用途:緩衝用 車輪径(mm):264

車輪径(Φmm)264 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)312 材質(車輪)ニューマチック(空気入) 形状自在 型式ニューマチック自在 車輪幅(mm)81 取付寸法X×Y(mm)125×125 取付座A×B(mm)160×160 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする