※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューマチック車輪(空気入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00485283 品番 3.50-5W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
車輪径(Φmm)296 材質(車輪)ゴム 用途緩衝用 型式ニューマチック 車輪幅(mm)96 穴径(Φmm)25 ボス幅(mm)98 プライ数4PR 標準空気圧(kg/cm)3.50 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする