※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00485317 品番FP-50WJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

車輪幅R:28 偏芯G:25 シャフト径:8 取付座F1/F2:70/54 取付穴ピッチ:P1/P2:54/36 軸受:ブッシュ 取付高(mm):68 穴径(mm):6.5 用途:一般用 車輪径(mm):50

車輪径(Φmm)50 取付座(mm)70×54 取付ピッチ(mm)54×36 取付高(mm)68 材質(車輪)特殊強化プラスチック 形状自在 型式FP-WJ型自在車 ブレーキなし 車輪幅(mm)28 取付寸法X×Y(mm)54×36 取付座A×B(mm)70×54 偏芯(mm)25 取付穴径(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする