※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00485441
品番
GSB-200-20
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
45
許容荷重(kg)
260
穴径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
57
用途
中荷重用
材質
ジェンゴム
荷重種別
中荷重
型式
GSB型
材質(車輪)
ゴム(B入)
ベアリング
6204
ボス径D2(mm)
59
ベアリング当りa
41
リム径D1(mm)
165