※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
230
注文コード
00485466
品番
GSB-230-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
230
車輪幅(mm)
51
許容荷重(kg)
290
穴径(Φmm)
25
ボス幅(mm)
63
用途
中荷重用
材質
ジェンゴム
型式
GSB型
材質(車輪)
ゴム(B入)
ベアリング
6205
ボス径D2(mm)
63
ベアリング当りa
47
リム径D1(mm)
191