※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00485475
品番
GSB-250-25
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
車輪幅(mm)
51
許容荷重(kg)
320
穴径(Φmm)
25
ボス幅(mm)
63
用途
中荷重用
材質
ジェンゴム
荷重種別
中荷重
型式
GSB型
材質(車輪)
ゴム(B入)
ベアリング
6205
ボス径D2(mm)
64
ベアリング当りa
47
リム径D1(mm)
210