※サンプル画像 ※車輪径Φ100mm以下はアームなしベタになります
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00485484
品番
GSB-75-10
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
許容荷重(kg)
100
穴径(Φmm)
10
ボス幅(mm)
38
用途
中荷重用
材質
ジェンゴム
荷重種別
中荷重
型式
GSB型
材質(車輪)
ゴム(B入)
ベアリング
6200
ボス径D2(mm)
40
ベアリング当りa
26
リム径D1(mm)
51