ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ゴム車輪付自在車(SB-g型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00485947
品番
SB-g300
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
210 取付ピッチP×P”:150×150 偏芯E:105 取付座厚さT:12.5 取付座寸法A:187 用途:一般用 穴径(mm):15 呼称径寸法(mm):300 車輪径(m
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(daN)
350
取付座(mm)
187
取付ピッチ(mm)
150×150
取付高(mm)
360
材質(車輪)
ゴム
形状
自在
型式
SB-g型自在車
車輪幅(mm)
51
穴径P(Φmm)
15
取付寸法X×Y(mm)
150×150
取付座A×B(mm)
187
偏芯
105
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪