ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00486114
品番
USB-g250
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
中荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(kg)
650
取付座(mm)
177
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
315
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
荷重種別
中荷重
型式
USB-g型自在車
車輪幅(mm)
45
穴径P(Φmm)
15
取付寸法X×Y(mm)
140×140
取付座A×B(mm)
177
偏芯
62
ストッパー
なし
金具高さH(mm)
190
取付座厚さt(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪