ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00486202
品番
USB-k250
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
中荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
650
取付座(mm)
93×208
取付ピッチ(mm)
165
取付高(mm)
315
材質(車輪)
ウレタン
形状
固定
荷重種別
中荷重
型式
USB-K型固定車
車輪幅(mm)
45
穴径P(Φmm)
15
取付寸法X×Y(mm)
165
取付座A×B(mm)
93×208
ストッパー
なし
金具高さH(mm)
190
取付座厚さt(mm)
13.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪