※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB-g180X50 重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ 00486315 UHB-g180X50 重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ 00486315

重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00486315 品番 UHB-g180X50
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

重荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)180 許容荷重(kg)480 取付座(mm)137 取付ピッチ(mm)105×105 取付高(mm)230 材質(車輪)ウレタンゴム 形状自在 荷重種別重荷重 型式UHB-g型自在車 車輪幅(mm)51 穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(mm)105×105 取付座A×B(mm)137 偏芯45 ストッパーなし 金具高さH(mm)140 取付座厚さt(mm)9 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする