※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB-g180X65 重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ 00486324 UHB-g180X65 重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ 00486324

重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00486324 品番 UHB-g180X65
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

重荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)180 許容荷重(kg)620 取付座(mm)147 取付ピッチ(mm)110×110 取付高(mm)235 材質(車輪)ウレタンゴム 形状自在 荷重種別重荷重 型式UHB-g型自在車 車輪幅(mm)64 穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(mm)110×110 取付座A×B(mm)147 偏芯45 ストッパーなし 金具高さH(mm)145 取付座厚さt(mm)13 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質(ウレタン)はどの部分ですか?また、許容荷重は?
回答:
材質のウレタンは、車輪の外周部=接地部となります。耐荷重は600kgです。(但し、台車等での御使用の場合は通常×0.8=480kgとなります)
2011-10-31

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする