※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00486367
品番
UHB-g200X75
参考基準価格(税別)
¥46,750
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
重荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(kg)
790
取付座(mm)
160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
255
材質(車輪)
ウレタンゴム
形状
自在
荷重種別
重荷重
型式
UHB-g型自在車
車輪幅(mm)
76
穴径P(Φmm)
15
取付寸法X×Y(mm)
125×125
取付座A×B(mm)
160
偏芯
50
ストッパー
なし
金具高さH(mm)
155
取付座厚さt(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪