※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB-g250X75 重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ 00486394 UHB-g250X75 重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ 00486394

重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00486394 品番 UHB-g250X75
参考基準価格(税別)¥69,050 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

重荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(kg)1000 取付座(mm)175 取付ピッチ(mm)136×136 取付高(mm)315 材質(車輪)ウレタンゴム 形状自在 荷重種別重荷重 型式UHB-g型自在車 車輪幅(mm)76 穴径P(Φmm)14 取付寸法X×Y(mm)136×136 取付座A×B(mm)175 偏芯70 ストッパーなし 金具高さH(mm)190 取付座厚さt(mm)12 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする