※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00486437
品番
UHB-g300X75
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
重荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(kg)
1130
取付座(mm)
195
取付ピッチ(mm)
155×155
取付高(mm)
375
材質(車輪)
ウレタンゴム
形状
自在
荷重種別
重荷重
型式
UHB-g型自在車
車輪幅(mm)
89
穴径P(Φmm)
15
取付寸法X×Y(mm)
155×155
取付座A×B(mm)
195
偏芯
70
ストッパー
なし
金具高さH(mm)
225
取付座厚さt(mm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪