※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB-k150X50 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ 00486507 UHB-k150X50 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ 00486507

重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00486507 品番 UHB-k150X50
参考基準価格(税別)¥19,650 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

重荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)430 取付座(mm)75×183 取付ピッチ(mm)150 取付高(mm)210 材質(車輪)ウレタン 形状固定 荷重種別重荷重 型式UHB-K型固定車 質量(kg)4.2 許容荷重(kg)430 車輪幅(mm)51 穴径P(Φmm)15 取付寸法X×Y(mm)150 取付座A×B(mm)183×75 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)15 ベース厚さ(mm)12 取付ピッチ(mm)(P1×P2)150 金具高さH(mm)135 取付座厚さt(mm)12 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする