※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00486552
品番
UHB-k180X75
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
重荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
180
許容荷重(daN)
710
取付座(mm)
117×203
取付ピッチ(mm)
160×50
取付高(mm)
235
材質(車輪)
ウレタン
形状
固定
荷重種別
重荷重
型式
UHB-K型固定車
質量(kg)
9.2
許容荷重(kg)
750
車輪幅(mm)
76
穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(mm)
160×50
取付座A×B(mm)
203×117
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
13
ベース厚さ(mm)
18.5
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
160×50
金具高さH(mm)
145
取付座厚さt(mm)
18.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪