※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB-k200X50 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ 00486561 UHB-k200X50 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ 00486561

重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00486561 品番 UHB-k200X50
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

重荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)530 取付座(mm)85×208 取付ピッチ(mm)165 取付高(mm)255 材質(車輪)ウレタン 形状固定 荷重種別重荷重 型式UHB-K型固定車 質量(kg)5.4 許容荷重(kg)530 車輪幅(mm)51 穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(mm)165 取付座A×B(mm)208×85 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 ベース厚さ(mm)13 取付ピッチ(mm)(P1×P2)165 金具高さH(mm)155 取付座厚さt(mm)13 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする