※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB-k200X65 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ 00486577 UHB-k200X65 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ 00486577

重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00486577 品番 UHB-k200X65
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

重荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)680 取付座(mm)95×195 取付ピッチ(mm)163×45 取付高(mm)255 材質(車輪)ウレタン 形状固定 荷重種別重荷重 型式UHB-K型固定車 質量(kg)6.4 許容荷重(kg)680 車輪幅(mm)64 穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(mm)163×45 取付座A×B(mm)195×95 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13 ベース厚さ(mm)11.5 取付ピッチ(mm)(P1×P2)163×45 金具高さH(mm)155 取付座厚さt(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする