※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00486613
品番
UHB-k250X75
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
重荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
1000
取付座(mm)
116×196
取付ピッチ(mm)
160×50
取付高(mm)
315
材質(車輪)
ウレタン
形状
固定
荷重種別
重荷重
型式
UHB-K型固定車
質量(kg)
12.4
許容荷重(kg)
1000
車輪幅(mm)
76
穴径P(Φmm)
15
取付寸法X×Y(mm)
160×50
取付座A×B(mm)
196×116
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
15
ベース厚さ(mm)
12
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
160×50
金具高さH(mm)
190
取付座厚さt(mm)
12
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪