※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB-k250X90 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ 00486622 UHB-k250X90 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ 00486622

重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00486622 品番 UHB-k250X90
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

重荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(daN)1250 取付座(mm)128×217 取付ピッチ(mm)180×65 取付高(mm)325 材質(車輪)ウレタン 形状固定 荷重種別重荷重 型式UHB-K型固定車 質量(kg)14.4 許容荷重(kg)1250 車輪幅(mm)89 穴径P(Φmm)15 取付寸法X×Y(mm)180×65 取付座A×B(mm)217×128 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)15 ベース厚さ(mm)12 取付ピッチ(mm)(P1×P2)180×65 金具高さH(mm)190 取付座厚さt(mm)12 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする