※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB-k300X75 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ 00486647 UHB-k300X75 重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ 00486647

重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00486647 品番 UHB-k300X75
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

重荷重用のキャスターです。

車輪径(Φmm)300 許容荷重(daN)1130 取付座(mm)107×210 取付ピッチ(mm)173×63 取付高(mm)375 材質(車輪)ウレタン 形状固定 荷重種別重荷重 型式UHB-K型固定車 質量(kg)13.5 許容荷重(kg)1130 車輪幅(mm)76 穴径P(Φmm)15 取付寸法X×Y(mm)173×63 取付座A×B(mm)210×107 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)15 ベース厚さ(mm)12.5 取付ピッチ(mm)(P1×P2)173×3 金具高さH(mm)225 取付座厚さt(mm)12.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする