※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00486656
品番
UHB-k300X90
参考基準価格(税別)
¥81,450
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
重荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(daN)
1350
取付座(mm)
125×215
取付ピッチ(mm)
180×63
取付高(mm)
375
材質(車輪)
ウレタン
形状
固定
荷重種別
重荷重
型式
UHB-K型固定車
質量(kg)
14.8
許容荷重(kg)
1350
車輪幅(mm)
89
穴径P(Φmm)
15
取付寸法X×Y(mm)
180×63
取付座A×B(mm)
215×125
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
15
ベース厚さ(mm)
12.5
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
180×63
金具高さH(mm)
225
取付座厚さt(mm)
12.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪