重荷重用ゴム車輪(HB型)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00486674 品番 HB-100X65
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)64 許容荷重(kg)195 穴径(Φmm)17 ボス幅(mm)70 用途重荷重用 材質ゴム 荷重種別重荷重 型式HB型 質量(kg)1.7 材質(車輪)ゴム(B入) ベアリングベアリング入 ボス径D2(mm)55 ベアリング当りa54 使用ベアリング6203 リム径D1(mm)70 アーム数ベタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00486841
2020-07-12
用途:
モーターボートの船台の車輪
株式会社高松マリーナ 様

2.5tの物を積載する架台のキャスターが痛んだので交換用として使用しました。サイズが表示されていたので選択が簡単に出来て、丁度良いものを選ぶことが出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
00486857
2017-07-26
用途:
船台に使用
株式会社メゾン管理 様 (不動産業)

船台に使用しています。海の近くですので(海水に浸かると言う事はありませんが)、早々に金属部から錆が出てきました。塗装が薄いようです。亜鉛系の塗料を錆を取った後に塗った所、以後は錆は出てきません。使う場所により。先に塗装をしたほうが良さそうです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品:
00486726
2018-04-25
用途:
機械のメンテナンス
有限会社高砂カッター 様

機械メーカー品と同じサイズを約半額で購入できました。
後は耐久性がどれほど有るか、です。

対象商品:
00486753
2014-09-09
用途:
船台

写真と違うので少しがっかり感です

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。
メーカーカタログを参考に代表画像を使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする