※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB-150×65 重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ 00487024 UHB-150×65 重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ 00487024

重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00487024 品番 UHB-150×65
参考基準価格(税別)¥16,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)64 許容荷重(kg)560 穴径(Φmm)25 ボス幅(mm)70 用途重荷重用 材質ウレタンゴム 荷重種別重荷重 型式UHB型 質量(kg)3.3 材質(車輪)ウレタン(B入) ベアリングベアリング入 ボス径D2(mm)65 ベアリング当りa54 使用ベアリング6205 リム径D1(mm)128 アーム数ベタ 適合金具J、K、JB、KB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00487042
2019-01-10
用途:
物品の運搬
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

さすがに重量用ということで、つくり自体はしっかりしているので問題はありません。もう少しだけ安価だともっと良いのだけどね・・・!

対象商品:
00487051
2019-01-22
用途:
ハンドパレットの部品交換
有限会社 栄 重量 様 (建設業・工事業)

最高です。前より、動きがスムーズになりました。おススメです!

対象商品:
00486972
2016-01-27
用途:
重量物運搬
有限会社三浦電気 様 (建設業・工事業)

写真の物とデザインが違いました。
性能的には問題ないと判断しました。
写真を見て買う物なので、その点は、
改善してほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする