SD-53B-140-20-4R インデックスハンドル SD-53B-140-20-4R 三木プーリ 00487649

SD-53B-140-20-4R インデックスハンドル SD-53B-140-20-4R 三木プーリ 00487649
SD-53B-140-20-4R インデックスハンドル SD-53B-140-20-4R 三木プーリ 00487649
SD-53B-140-20-4R インデックスハンドル SD-53B-140-20-4R 三木プーリ 00487649
SD-53B-140-20-4R インデックスハンドル SD-53B-140-20-4R 三木プーリ 00487649
SD-53B-140-20-4R インデックスハンドル SD-53B-140-20-4R 三木プーリ 00487649
SD-53B-140-20-4R インデックスハンドル SD-53B-140-20-4R 三木プーリ 00487649
SD-53B-140-20-4R インデックスハンドル SD-53B-140-20-4R 三木プーリ 00487649
SD-53B-140-20-4R インデックスハンドル SD-53B-140-20-4R 三木プーリ 00487649

インデックスハンドル SD-53B-140-20-4R

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00487649
品番
SD-53B-140-20-4R
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。

仕様
指針数:2
A
140
サイズ
53
B
62
タイプ
ハンドル付
F
16
D
20
E
18
構造
ウエイト型
目盛
時計方向
回転比
45295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする