曜日別特売
KA50 KA型アングル車輪 伊藤鋳工 00487767

KA50 KA型アングル車輪 伊藤鋳工 00487767
KA50 KA型アングル車輪 伊藤鋳工 00487767

KA型アングル車輪

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
内容量1個注文コード00487767品番KA50
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
取付座A×B(mm)30×80穴径P(Φmm)10車輪径(Φmm)50材質(金具)FC250形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)車輪幅(mm)20取付高(mm)55金具仕上有色クロメートメッキ取付穴ピッチ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00487767
2022-01-20
用途: スライド車輪
製造業

スライドフレームの移動車輪として使用しているスペースのない中で
耐荷重もあり無事終了

1が参考にしています
対象商品 : 00487742
2021-05-27
用途: 資材コンテナ用

既存の戸車が壊れたので購入しました。問題なく使用可能でした。

対象商品 : 00487733
2019-02-13
用途: 農業用の台車
農・林・水産業

価格からでは、1クラス上の大きさで安定感と耐久性の安心感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 00487733
2017-03-30
用途: 運搬用トロッコ
建設業・工事業

値段が安いので車輪の回りが大丈夫か心配だったが、今のところ動きも順調で問題なし。

対象商品 : 00487767
2016-05-23
用途: 荷物運搬用トロッコの車輪として
農・林・水産業

150Kg程度の荷物運搬トロッコの車輪として購入しましたが、転がりもスムーズでコストパフォーマンスは上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする