KN100 KN型ナイロン車輪 伊藤鋳工 00487916

KN型ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
内容量1個注文コード00487916品番KN100
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
車輪径(Φmm)100材質(車輪)硬質ナイロン形状固定ブレーキナシ車輪幅(mm)30取付高(mm)108種類KN型金具仕上有色クロメートメッキ穴径P(Φmm)14取付寸法X×Y(mm)120取付座A×B(mm)51×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする