曜日別特売
SKA125 SKA型アングル車輪オールステンレス製 伊藤鋳工 00488083

SKA型アングル車輪オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
内容量1個注文コード00488083品番SKA125
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。
ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。
耐水性があります。

車輪径(Φmm)125材質(車輪)ステンレス形状固定ブレーキナシ車輪幅(mm)42取付高(mm)145.5種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ穴径P(Φmm)16取付寸法X×Y(mm)170取付座A×B(mm)42×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする