KA125DX KA型アングル車輪DX 伊藤鋳工 00488135

KA型アングル車輪DX

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
内容量1個注文コード00488135品番KA125DX
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。
軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。

車輪径(Φmm)125材質(車輪)鋳鉄(FC250)形状固定ブレーキナシ車輪幅(mm)42取付高(mm)145.5種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ穴径P(Φmm)16取付寸法X×Y(mm)170取付座A×B(mm)70×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする