※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-NO.30C チルド車輪 伊藤鋳工 00488546 CD-NO.30C チルド車輪 伊藤鋳工 00488546

チルド車輪

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質チルド鋳鉄 1ヶ当たりの耐荷重(kg)250 注文コード00488546 品番CD-NO.30C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は材質・1ヶ当たりの耐荷重など42種類から選べます 他の種類を見る
1ヶ当たりの耐荷重(kg)250 材質チルド鋳鉄 寸法F(mm)45 寸法E(mm)55 寸法C(Φmm)52 仕様キー溝加工なし 寸法B(Φmm)100 寸法A(Φmm)75 下穴径D(Φmm)-
注意
※シャフト穴寸法は目安です。場合によっては加工が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00488397
2019-09-13
用途:
トロッコ用車輪として
その他業種

トロッコ用として購入しました。寸法Bが333mmと比較的大きいサイズでしたが下穴もきちんと35mmで空けられ、鋳造ながら精度が出ており満足しています。また、イメージ画像通りの外形でした。6つのくり抜きで軽量化されていましたがそれでも17kg程ありました。
商品説明に車輪の目安の重量が明記されていると有難いです。

3人が参考にしています
対象商品:
00488537
2019-09-13
用途:
トロッコの車輪
その他業種

トロッコの車輪として使える物で大変助かります。CD-NO.30は下穴が無いことは下穴径Dが記されていないのでわかります。6個の穴や溝は無く、鉄の塊の車輪です。この程度の小型の車輪は強度を落とさない為にベタになると思います。
なかなか扱っている商品ではないにも関わらず手頃価格で購入できて満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
00488537
2019-07-08
用途:
トロッコ作成用に求めました

写真と随分異なりました。軸穴も無く周囲の6個の穴も無しスポーク風の模様も無し、一瞬返品を考えました.軸穴取りあえず10mmをあけてみると思ったより簡単でした。

2人が参考にしています
対象商品:
00488573
2018-05-30
用途:
トロッコ用車輪
製造業

思い通りの商品でした。在庫切れだったのか、予定より商品到着に時間がかかりましたが、普通は手に入りにくい商品ですし、待つだけの価値はありました。

2人が参考にしています
対象商品:
00488537
2018-05-16
用途:
トロッコの車輪として購入したが・・・
サンライズ・プロダクション 様 (製造業)

写真のものとは似ても似つかないものが届きました。車軸穴が開いてないため使い物にならないので返品しました。写真は販売しているものを正しく掲載してください。至急改善を求めます!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
00488555
2018-01-16
用途:
搬送用装置
その他業種

商品届きましたがこの粗悪品は何ですか?
ヘコんだ打痕やキズ多数!!

いくら仕上げが必要であってもここまでの粗悪品は如何な物かと思いますよ!!

そして最悪だったのは梱包です
緩衝材等一切なしで段ボール内に2個そのまま入れただけ、隙間だらけで内部で暴れていたようです。

今の海外品でもここまで酷いものはありませんよ!!

本当に腹立たしいです

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
00488573
2013-01-27
用途:
新規車両製作のテストです
狩勝高原エコトロッコ鉄道 様

車輪はとても手ごろでいいと思います。
推奨される車軸などの案内があるとさらにいいと思います。
なかなか無い商品なので、大変たすかります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きたいと思います。

対象商品:
00488555
2012-03-04
用途:
自作トロッコの車輪
三光レッカー 様

安いのは良いのですが、たまに鋳造に失敗したような製品が混じっていたのが残念です、ちゃんとした固体もあるので残念です

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。
なお、商品につきまして不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
弊社問い合わせ窓口までご連絡下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする