- ウィンサム シュガーレードル TKG 00488565

ウィンサム シュガーレードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00488565品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)種別シュガーレードル幅(mm)30全長(mm)120表面処理スペリオール・ミラー仕上TKG品番9-1794-0120アーティクルNo.23TKG品番(2017)6-1593-0120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする