TKG
ウィンサム ソースレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00488574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
種別
ソースレードル
幅(mm)
57
全長(mm)
172
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1794-0121
アーティクルNo.
24
TKG品番(2017)
6-1593-0121