※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
ハーモニー シュガーレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00489423
品番
-
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
30
全長(mm)
121
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1797-0118
アーティクルNo.
23
TKG品番(2017)
6-1594-0118