- ピガール シュガーレードル TKG 00490184

ピガール シュガーレードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00490184品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)種別シュガーレードル幅(mm)32全長(mm)123表面処理スーパー・ミラー仕上TKG品番9-1796-0120アーティクルNo.23TKG品番(2017)6-1595-0120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする