TKG
ピガール ソースレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00490193
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
ソースレードル
幅(mm)
57
全長(mm)
160
表面処理
スーパー・ミラー仕上
TKG品番
9-1796-0121
アーティクルNo.
24
TKG品番(2017)
6-1595-0121