※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
SA18-8ピカソ シュガーレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00491033
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
30
全長(mm)
122
質量(g)
26.5
表面処理
オール・ミラー仕上
TKG品番
9-1789-0419
アーティクルNo.
23
TKG品番(2017)
6-1596-0119