曜日別特売
ALS-020-R-7B-7B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-020-R-7B-7B 三木プーリ 00492540

ALS-020-R-7B-7B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-020-R-7B-7B 三木プーリ 00492540
ALS-020-R-7B-7B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-020-R-7B-7B 三木プーリ 00492540

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-020-R-7B-7B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00492540品番ALS-020-R-7B-7B
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
3,800

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式ALS-020形式ALS-R寸法L(mm)10寸法S(mm)1寸法D(mm)20寸法E(mm)10寸法B(mm)5軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)7締結タイプクランプ寸法DB(mm)20エレメント種類Rタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする