曜日別特売
ALS-030-Y-11B-14B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-Y-11B-14B 三木プーリ 00494825

ALS-030-Y-11B-14B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-Y-11B-14B 三木プーリ 00494825
ALS-030-Y-11B-14B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-Y-11B-14B 三木プーリ 00494825

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-030-Y-11B-14B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00494825品番ALS-030-Y-11B-14B
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式ALS-030形式ALS-Y寸法L(mm)11寸法S(mm)1.5寸法D(mm)30寸法E(mm)13寸法B(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプ寸法DB(mm)30エレメント種類Yタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする