※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
周波数(Hz)60
注文コード00495214
品番50×40FSHD67.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
配管や保温材を外さずに分解点検できるバック・プル・アウト構造を採用していますのでメンテナンスが容易です。
吐出口がケーシングの中央にあり、かつ、ケーシングに脚がついていますので配管荷重に強い構造です。
標準付属品:相フランジ:1組、単独ベース:1、基礎ボルト:1組、呼水ジョウゴ・弁付(口径50×40以下は呼水用プラグ):1組 吸込口径/吐出口径(mm):50/40吸込口径/吐出口径(mm): 例)吐出量(m3/min)/全楊程(m):0.09/75.6、0.375/59