曜日別特売
ALS-040-B-12B-16B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-12B-16B 三木プーリ 00495340

ALS-040-B-12B-16B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-12B-16B 三木プーリ 00495340
ALS-040-B-12B-16B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-12B-16B 三木プーリ 00495340

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-040-B-12B-16B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00495340品番ALS-040-B-12B-16B
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式ALS-040形式ALS-B寸法L(mm)25寸法S(mm)2寸法D(mm)40寸法E(mm)16寸法B(mm)12.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)16締結タイプクランプ寸法DB(mm)43.2エレメント種類Bタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする