25SQF5.2S SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 00495564

SQ型・FSQ型自吸ポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可車上渡し
出力(kW)0.2
電圧(V)単相100
口径(Φmm)25
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.040/5.4 0.080/4.0
0.050/4.0、0.095/1.9
0.075/4.6、0.150/2.5
0.630/14.5、1.250/10.5
0.550/24.4、1.250/18.5
0.900/12.7、1.900/8.7
0.150/8.3、0.320/6.8
0.140/14.7、0.320/12.0
0.220/7.3、0.380/4.0
0.240/9.1、0.500/7.8
0.320/13.3、0.800/9.0
0.350/21.4、0.800/14.5
0.400/7.8、0.650/5.5
0.110/5.9、0.175/3.6
0.080/6.6、0.150/5.0
0.200/18.8、0.500/12
0.080/11.7、0.200/7.8
内容量1台注文コード00495564品番25SQF5.2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,200

自吸式なのでその都度の呼水は不要です。
バック・プル・アウト形なので配管を外さずに分解点検が出来、保守・点検が容易です。
漏れがないメカニカルシール形(SQ型)と、保守が容易なグランドパッキン形(FSQ型)の2種類のシリーズがあります。
標準付属品:共通ベース:1、相フランジ:1組、カップリングガード:1、ストレーナ:1、カップリング:1組
例)吐出量(m3/min)/楊程(m)0.04/5.4、0.08/4.0

口径(Φmm)25出力(kW)0.2電圧(V)単相100周波数(Hz)50吸込全揚程(m)-5(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.040/5.4 0.080/4.0設置場所屋内種類自吸ポンプ同期速度(min-1)1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19332818
2023-01-19
用途: 農業ハウスの養液循環に使用
農・林・水産業

今迄も同型の古いタイプを使っていたのでボルトオンで付きました。モーターが黒いタイプになり見た目が良くなりました。

対象商品 : 19332818
2019-01-04
用途: 工場内で水を使うための循環用くみ上げです

旧型を使用していましたが 新型も取り付け配管関係も同じ寸法なので予定より早く設置交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする