40×32FSS2G51.5 FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所) 00498005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
出力(kW)1.5
吐出し口径DA(mm)32
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.075/23.2<br />0.200/18.3
0.040/27.0、0.130/22.5
0.075/23.2、0.200/18.3
0.040/11.3、0.130/8.9
0.040/19.9、0.130/16.2
0.040/37.5、0.130/32.0
0.075/33.8、0.200/29.6
0.104/23.0、0.320/16.0
0.100/41.2、0.320/28.4
0.100/53.9、0.320/41.3
0.208/15.2、0.600/9.7
0.208/22.1、0.600/11.4
0.208/33.2、0.600/20.5
0.417/20.5、1.200/10.5
0.075/10.4、0.200/5.8
0.075/18.2、0.200/11.9
0.104/33.0、0.320/23.1
0.417/15.5、1.100/7.4
0.104/12.9、0.208/10.2
内容量1台注文コード00498005品番40×32FSS2G51.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥293,800

ステンレス製なので、化学液にも使用できます。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。

電圧(V)
三相 200:18.5kW以下
200/400:22kW以下
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.075/23.2
0.200/18.3
材質
ケーシング:SCS13
羽根車:SCS13
主軸:SUS304
ガスケット:フッ素ゴム
グランドパッキン:炭化繊維
構造
羽根車:クローズド
軸封:グランドパッキン
軸受:密封玉軸受
取扱液
液質:清水、油、化学液
液温:0~100℃
粘度:10mPa・s(cP)以下
密度:0.7~1.0kg/L
用途化学液、産業用、工業用水、給湯吸込口径SA(mm)40吐出し口径DA(mm)32出力(kW)1.5周波数(Hz)50吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内付属品共通ベース×1、カップリング×1組、カップリングガード×1、相フランジ×1組質量(kg)60極数2形式全閉防まつ形寸法L(mm)690寸法H(mm)182フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)160寸法B(mm)280寸法T(mm)3寸法P(mm)45標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.74[7.5]寸法BM(mm)420寸法BN1(mm)105寸法BN2(mm)80寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)200寸法FA(mm)40寸法FB(mm)40寸法FDM10寸法MR(mm)168.5寸法BY2(mm)230
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする