曜日別特売
ALS-055-Y-18B-20B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-Y-18B-20B 三木プーリ 00498255

ALS-055-Y-18B-20B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-Y-18B-20B 三木プーリ 00498255
ALS-055-Y-18B-20B スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-Y-18B-20B 三木プーリ 00498255

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-Y-18B-20B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00498255品番ALS-055-Y-18B-20B
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

型式ALS-055形式ALS-Y寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)20締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Yタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする