※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
出力(kW)015
構造羽根車:クローズド、軸封:メカニカルシール、軸受:密封玉軸受(電動機内)
注文コード00499046
品番25LPS5.15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。
吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。
液温0〜100℃で使用可能。
使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。