HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電気ドリル
電気ドリル(鉄工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00499536
品番
BUL-SH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,100
付属品
チャックハンドル(コードNO.930515)
サイドハンドル
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
チャック能力(mm)
1.2〜13
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
電源(V)
単相100
電流(A)
6.5
消費電力(W)
620
コード長さ(m)
3心・2.5
質量(kg)
2.6(コードを除く)
取付チャック
テーパ(ジャコブスNO.6)チャック13ELA
全長(mm)
333
高さ(mm)
127
トラスコ品番
353-4545