画像準備中

角缶

(16件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 容量(L)18 サイズ18L (70mm口) 注文コード00500075 品番655654【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別) アウトレット
¥1,398979
この商品は容量・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 サイズ18L (70mm口) 容量(L)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
エンジンオイルの小分け用に購入しました。
舟久保製作所 様 (製造業)

DIYで自動車のエンジンオイルの交換をしています。
家に4台車があるため20Lのペール間で購入していますが、20Lのペール缶を抱えてオイルジョッキに入れるのは、最近ちょっとしんどいので、この角缶の4Lサイズを購入し、小分けにして使用しています。

樹脂の中蓋もついているので、密閉度が高く小分けしたオイルも参加しにくくなっているので、重宝しています。

必要であれば、追加購入したいと思ってます。

2025-08-28
用途:
溶剤の小分け(サンプル配布)に
卸売・小売業

急に必要となり、ホームセンターへ行く時間なく。
どのサイトよりも安く、即納頂いた大変助かりました。

2024-09-03
用途:
硬化剤入れに
製造業

通常使ってた容器の内側が錆びてしまったので購入。
問題なく使用できます。

対象商品:
60366416
2024-02-29
用途:
備蓄
飲食業

乾燥野菜を作り、保存用にと購入しました。
内蓋も付いており、エージレスを入れて備蓄しました。
乾物、穀物等にも使えそうで、追加購入考えてます。

2人が参考にしています
対象商品:
60366434
2024-03-12
用途:
アセトンやシンナーの小分け用に
近藤マリンサービス 様

一斗缶から小分けして使用する為に購入しました。
移動する際はプラスチック製より金属製の方が安心かと思います。

対象商品:
60366416
2022-08-04
用途:
塗料の小分け用。

塗料の小分け保管用に使用しています。
角型は嵩張らず保管庫の省スペース化に役立ちます。
樹脂製の内蓋があり、しっかりと密閉できて安心です。
また必要になればリピートしたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
60366416
2022-10-28
用途:
ペール缶より小分けし作業の時に使います
トレック 様 (卸売・小売業)

凹みの無くとてもきれいな状態で届きました。リピート予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
60366407
2022-10-28
用途:
塗装前

自然系塗料の小分け用に使用。中蓋が付いているので密閉性が高く保管に向く。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする